{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNMG 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | PR015S | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | S | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | MU | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,18 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 25 m/min - 70 m/min | |
Coating | Megacoat Hard | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251582 PR015S | |
EAN/GTIN | 4960664837502 | |
Nummer fabrikant | TLJ06285 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
TNMG 160404 PR015S
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,87
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
270 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | 6 |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | Nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3,5 mm | 0,2 mm - 6 mm |
Hoofdtoepassing | S | UNI |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 25 m/min - 70 m/min | 50 m/min - 250 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |