Alternatief product:

TNMG 160404 CA4515

Artikelnummer: 251582 CA4515
Korting
13,04 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,20 13,04 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,50 10,87 € / Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TNMG 160404
Hoekradius 0,4 mm
Soort CA4515
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing K
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker STD
Snijdiepte ap 0,5 mm - 5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,7 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 110 m/min - 360 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251582 CA4515
EAN/GTIN 4960664600304
Nummer fabrikant TJH06100

Toepassingstabel

GG(G)
K
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen