{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Schachtgrootte | 25 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | MTJNR/L 2525X16 | |
geschikte wisselplaat | TN.. 1604.. | |
Functiebreedte L4 | 32 mm | |
Koplengte L1 | 32 mm | |
Totale lengte L | 103,5 mm | |
Schroevenset | 259023 1 | |
Onderlegplaat | 259031 31 | |
Spanklemstuk | 259038 1 | |
Stift | 259049 1 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 251403 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197657084 | |
Nummer fabrikant | 251403 25/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |