{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spindelbereik-⌀ | 50 mm - 63 mm | |
Minimale ⌀ Dmin | 50 | |
Hoogte H | 17,5 mm | |
Actieradius ⌀ D2 voorwaartse bewerking | ⌀-3,5 mm | |
Grove verstelafstand S | 6,5 mm | |
Maximaal toerental | 24.000 min-1 | |
Snijplaathouder | 238374 38-50 | |
Precisie-kotterkop | 238370 38 | |
Producttype | Spindelgereedschap |
Artikelnummer | 238372 50 | |
EAN/GTIN | 4047109079793 | |
Nummer fabrikant | M03 20190 |