KOMET® wisselbrug voor M03Speed, ⌀ Dmin: 38mm

Artikelnummer: 238372 38
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spindelbereik-⌀ 38 mm - 51 mm
Minimale ⌀ Dmin 38
Hoogte H 17,5 mm
Actieradius ⌀ D2 voorwaartse bewerking ⌀-3,2 mm
Grove verstelafstand S 6,5 mm
Maximaal toerental 31.000 min-1
Snijplaathouder 238374 38-50
Precisie-kotterkop 238370 38
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 238372 38
EAN/GTIN 4047109079786
Nummer fabrikant M03 20180