{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spindelbereik-⌀ | 62 mm - 83 mm | |
Minimale ⌀ Dmin | 62 | |
Hoogte H | 23 mm | |
Actieradius ⌀ D2 voorwaartse bewerking | 55 mm | |
Grove verstelafstand S | 10 mm | |
Maximaal toerental | 18.500 min-1 | |
Snijplaathouder | 238374 62-82 | |
Precisie-kotterkop | 238370 62 | |
Producttype | Spindelgereedschap |
Artikelnummer | 238372 62 | |
EAN/GTIN | 4047109077164 | |
Nummer fabrikant | M03 20150 |