{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spindelbereik-⌀ | 100 mm - 130 mm | |
Minimale ⌀ Dmin | 100 | |
Hoogte H | 26 mm | |
Actieradius ⌀ D2 voorwaartse bewerking | 85 mm | |
Grove verstelafstand S | 15 mm | |
Maximaal toerental | 11.500 min-1 | |
Snijplaathouder | 238374 100-166 | |
Precisie-kotterkop | 238370 100 | |
Producttype | Spindelgereedschap |
Artikelnummer | 238372 100 | |
EAN/GTIN | 4047109073784 | |
Nummer fabrikant | M03 20100 |