{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spindelbereik-⌀ | 166 mm - 206 mm | |
Minimale ⌀ Dmin | 166 | |
Hoogte H | 26 mm | |
Actieradius ⌀ D2 voorwaartse bewerking | 166 mm | |
Grove verstelafstand S | 20,5 mm | |
Maximaal toerental | 8.000 min-1 | |
Snijplaathouder | 238374 100-166 | |
Precisie-kotterkop | 238370 100 | |
Producttype | Spindelgereedschap |
Artikelnummer | 238372 166 | |
EAN/GTIN | 4047109073807 | |
Nummer fabrikant | M03 20120 |