{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Minimale ⌀ Dmin | 38 | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | Dwarsboren; schuin aanboren; Schuine uittrede | |
Inwendige koeling | ja | |
Spindelbereik-⌀ | 38 mm - 63 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 32 | |
Actieradius ⌀ D2 voorwaartse bewerking | ⌀-3,2 mm | |
Fijnafstelling in ⌀ | 0,4 mm | |
Maximaal toerental | 31.000 min-1 | |
Snijplaathouder | 238374 38-50 | |
Wisselbrug | 238372 38; 50 | |
Producttype | Spindelgereedschap |
Artikelnummer | 238370 38 | |
EAN/GTIN | 4047109081581 | |
Nummer fabrikant | M03 20170 |