KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor ABS 50 14 mm

Artikelnummer: 236635 14
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Trigon®
Nominale ⌀ D 14
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schacht ABS
Boortoepassing Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Nuttige lengte L1 42 mm
Afkoppellengte LA 77 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
Bereikbare maximale ⌀ door uitsturen 15 mm
Maximale verstelgrens Vmax 0,5 mm
ISO-code wisselplaat WOEX 030204 10-...
Wisselplaatschroevenset 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236635 14
EAN/GTIN 4047109099463
Nummer fabrikant V30 71403

Omschrijving

Uitvoering:

  • Speciale productiemethode voor extreem grote spaanruimtes bij maximale stijfheid.
  • Specifieke plaatsing van de wisselplaten voor boringen zonder terugtrekgroeven en exacte maatvastheid (normaliter ±0,1 mm).
  • Inwendige koeling direct op de snijkanten (uitgekiende geometrie, ideaal voor minimaalsmering).
  • 3 − 10 bar koelvloeistofdruk is voldoende.
  • Voor niet-roterend en roterend gebruik.
  • Excentrisch boren: ⌀-afhankelijk tot 1,5 mm.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236740237080.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

  • Let op! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken! Neem veiligheidsmaatregelen.
  • Op aanvraag − linkssnijdend; − 2×D, ... ; − andere ⌀; − speciale uitvoeringen − torsietrillingsdemper voor ABS voor trillingsarme bewerking, met maximale standtijd en minimaal geluidsniveau.