KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor ABS 50, 3×D, ⌀ DC m7: 18,5mm

Artikelnummer: 236635 18,5
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Innenkühlung: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Trigon®
Nenn-⌀ D 18,5
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schaft ABS
Bohrverwendung Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Innenkühlung ja
Nuttige lengte L1 57 mm
Afkoppellengte LA 92 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
Bereikbare maximale ⌀ door uitsturen 19,5 mm
Maximale verstelgrens Vmax 0,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 030204 10-...
Wendeplattenschrauben-Set 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 236635 18,5
EAN/GTIN 4047109099524
Nummer fabrikant V30 71851
Fabrikant Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Speciale productiemethode voor extreem grote spaanruimtes bij maximale stijfheid.
  • Specifieke plaatsing van de wisselplaten voor boringen zonder terugtrekgroeven en exacte maatvastheid (normaliter ±0,1 mm).
  • Inwendige koeling direct op de snijkanten (uitgekiende geometrie, ideaal voor minimaalsmering).
  • 3 − 10 bar koelvloeistofdruk is voldoende.
  • Voor niet-roterend en roterend gebruik.
  • Excentrisch boren: ⌀-afhankelijk tot 1,5 mm.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236740237080.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

  • Let op! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken! Neem veiligheidsmaatregelen.
  • Op aanvraag − linkssnijdend; − 2×D, ... ; − andere ⌀; − speciale uitvoeringen − torsietrillingsdemper voor ABS voor trillingsarme bewerking, met maximale standtijd en minimaal geluidsniveau.