{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominale ⌀ D | 43 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 129 mm | |
Afkoppellengte LA | 179 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
Bereikbare maximale ⌀ door uitsturen | 45 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 1 mm | |
ISO-code wisselplaat | WOEX 06T304 34-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236635 43 | |
EAN/GTIN | 4047109099869 | |
Nummer fabrikant | V30 74301 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor ABS 50, 3×D, ⌀ DC m7: 43mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 564,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 371,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 553,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 | 1 |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | 3×D | 3×D |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
ISO-code wisselplaat | WOEX 06T304 34-... | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 179 mm | 168 mm | 159 mm |