{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominale ⌀ D | 28 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 84 mm | |
Afkoppellengte LA | 119 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
Bereikbare maximale ⌀ door uitsturen | 31 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 1,5 mm | |
ISO-code wisselplaat | WOEX 05T304 24-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236635 28 | |
EAN/GTIN | 4047109099661 | |
Nummer fabrikant | V30 72801 |