{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominale ⌀ D | 14 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 42 mm | |
Afkoppellengte LA | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Bereikbare maximale ⌀ door uitsturen | 15 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,5 mm | |
ISO-code wisselplaat | WOEX 030204 10-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236630 14 | |
EAN/GTIN | 4047109100091 | |
Nummer fabrikant | V44 71404 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, ⌀ DC m7: 14mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 369,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 315,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 294,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Maximale verstelgrens Vmax | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 | 1 |
ISO-code wisselplaat | WOEX 030204 10-... | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 66 mm | 66 mm | 66 mm |