{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominale ⌀ D | 39 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 117 mm | |
Afkoppellengte LA | 156 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Bereikbare maximale ⌀ door uitsturen | 42 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 1,5 mm | |
ISO-code wisselplaat | WOEX 06T304 34-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236630 39 | |
EAN/GTIN | 4047109100602 | |
Nummer fabrikant | V45 73902 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, ⌀ DC m7: 39mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 443,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 371,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Maximale verstelgrens Vmax | 1,5 mm | 1,5 mm |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren |
Nominale ⌀ D | 39 | 39 |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Schachtlengte Ls | 60 mm | 60 mm |
Wisselplaatschroevenset | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |