Komet KUB Trigon® wisselplaat-volboor met combischacht, voor wisselplaten WOEX, ⌀ DC m7: 33mm

Artikelnummer: 236630 33
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boortoepassing: Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Trigon®
Nominale ⌀ D 33
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schacht DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Nuttige lengte L1 99 mm
Afkoppellengte LA 128 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
Bereikbare maximale ⌀ door uitsturen 34 mm
Maximale verstelgrens Vmax 0,5 mm
ISO-code wisselplaat WOEX 05T304 24-...
Wisselplaatschroevenset 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 236630 33
EAN/GTIN 4047109100534
Nummer fabrikant V45 73302
Fabrikant Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Speciale productiemethode voor extreem grote spaanruimtes bij maximale stijfheid.
  • Specifieke plaatsing van de wisselplaten voor boringen zonder terugtrekgroeven en exacte maatvastheid (normaliter ± 0,1 mm).
  • Inwendige koeling direct op de snijkanten (uitgekiende geometrie, ideaal voor minimaalsmering).
  • 3 - 10 bar koelvloeistofdruk is voldoende.
  • Voor niet-roterend en roterend gebruik.
  • Excentrisch boren: afhankelijk van ⌀ tot 1,5 mm, bijv. met de excenterverstelinrichting (nr. 239010 − 239030) mogelijk.
  • Excentrisch boren: ⌀-afhankelijk tot 1,5 mm.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236740237080.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

  • Let op! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken! Neem veiligheidsmaatregelen.
  • Op aanvraag − linkssnijdend; − 2×D, ... ; − andere ⌀; − speciale uitvoeringen − torsietrillingsdemper voor ABS voor trillingsarme bewerking, met maximale standtijd en minimaal geluidsniveau.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen