{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominale ⌀ D | 35 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 105 mm | |
voor inch-⌀ | 1 3/8 inch | |
Afkoppellengte LA | 134 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Bereikbare maximale ⌀ door uitsturen | 36 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,5 mm | |
ISO-code wisselplaat | WOEX 05T304 24-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236630 35 | |
EAN/GTIN | 4047109100558 | |
Nummer fabrikant | V45 73502 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, ⌀ DC m7: 35mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 408,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 346,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Maximale verstelgrens Vmax | 0,5 mm | 0,5 mm |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | 3×D |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren |
ISO-code wisselplaat | WOEX 05T304 24-... | WOEX 05T304 |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm |
voor inch-⌀ | 1 3/8 inch | 1 3/8 inch |