KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK7710, Aanduiding type W29: 10-110

Artikelnummer: 236980 10-110
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,78 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,15 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W29 Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 030204
Bezeichnung 10-110
Sorte BK7710
Type Alum.; CuZn
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,08 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 236980 10-110
EAN/GTIN 4047109085671
Nummer fabrikant W29 10110.047710
Fabrikant Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
600
Aluminium (kortspanend)
N
300
Aluminium > 10% Si
N
250
CuZn
N
300
Grafiet, GFK, CFK
N
150
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

Tip:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.