KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK7710, Aanduiding type W29: 18-110

Artikelnummer: 236980 18-110

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,86 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,05 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W29 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 040304
Omschrijving 18-110
Soort BK7710
Type Alum.; CuZn
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,13 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236980 18-110
EAN/GTIN 4047109085688
Nummer fabrikant W29 18110.047710

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
600
Aluminium (kortspanend)
N
300
Aluminium > 10% Si
N
250
CuZn
N
300
Grafiet, GFK, CFK
N
150
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

Tip:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK7710, Aanduiding type W29: 18-110

KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK7710, Aanduiding type W29: 18-110

op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 16,86
vanaf 10  Stuks
€ 14,05
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 9,24
vanaf 10  Stuks
€ 7,70
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 13,02
vanaf 10  Stuks
€ 10,85
ISO-code wisselplaat WOEX 040304 WOEX 040304 F WOEX 040304 F
Snijmateriaal HM HM HM
Soort BK7710 HU7310 HB7310
Producttype Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren