KOMET® Unisix®-wisselplaat 50-110

Artikelnummer: 236980 50-110

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 33,60 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 28,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W29 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 100504
Omschrijving 50-110
Soort BK7710
Type Alum.; CuZn
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,2 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236980 50-110
EAN/GTIN 4047109085725
Nummer fabrikant W29 50110.047710

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
600
Aluminium (kortspanend)
N
300
Aluminium > 10% Si
N
250
CuZn
N
300
Grafiet, GFK, CFK
N
150
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

Tip:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.