{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominale ⌀ D | 31 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 93 mm | |
voor inch-⌀ | 1 7/32 inch | |
Afkoppellengte LA | 122 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Bereikbare maximale ⌀ door uitsturen | 33,5 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 1,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | WOEX 05T304 24-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236630 31 | |
EAN/GTIN | 4047109100503 | |
Nummer fabrikant | V45 73102 | |
Fabrikant | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |