KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 16,7 mm

Artikelnummer: 236615 16,7
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Pentron®
Nominale ⌀ D 16,7
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 51 mm
Afkoppellengte LA 68 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Schachtlengte Ls 50 mm
ISO-code wisselplaat SOGX 050204 12-...
Wisselplaatschroevenset 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236615 16,7
EAN/GTIN 4047109286740
Nummer fabrikant U43 01670

Omschrijving

Uitvoering:

  • Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.
  • Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.
  • Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.
  • Excentrisch boren tot Vmax= 0,25 mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.

Boringtolerantie: ⌀D − 0,1 / + 0,2

Toepassing:

  • In extreme bewerkingssituaties.

Met wisselplaten nr. 236605236610.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.
Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen