{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 25,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 78 mm | |
voor inch-⌀ | 1 inch | |
Afkoppellengte LA | 99 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 080308 24-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236615 25,5 | |
EAN/GTIN | 4047109277281 | |
Nummer fabrikant | U43 22550 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 25,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 481,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 401,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | 3×D |
ISO-code wisselplaat | SOGX 080308 24-... | SOGX 080407 |
Schachtlengte Ls | 60 | 60 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
voor inch-⌀ | 1 | 1 |
Afkoppellengte LA | 99 | 99 |