{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 36 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 108 mm | |
Afkoppellengte LA | 134 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 68 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 110408 38-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236615 36 | |
EAN/GTIN | 4047109277069 | |
Nummer fabrikant | U43 33600 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 36 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 578,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 480,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 393,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Nominale ⌀ D | 36 | 36 | 36 |
Schacht-⌀ Ds | 40 | 40 | 40 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Nuttige lengte L1 | 108 | 108 | 112 |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 134 | 134 | 142 |