{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 40,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 123 mm | |
voor inch-⌀ | 1 19/32 inch | |
Afkoppellengte LA | 152 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 68 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 120408 42-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236615 40,5 | |
EAN/GTIN | 4047109276963 | |
Nummer fabrikant | U43 34050 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 3×D, ⌀ DC m7: 40,5mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 603,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 517,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 |
Nominale ⌀ D | 40,5 | 40,5 |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | 40 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Nuttige lengte L1 | 123 mm | 123 mm |
Afkoppellengte LA | 152 mm | 152 mm |