KOMET® Wisselplaat, BK6115, Aanduiding type W80: 46-010

Artikelnummer: 236607 46-010
Korting
27,12 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,64 27,12 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,70 22,60 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W80 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGX 130508-01
Serie KUB Pentron®
Omschrijving 46-010
Soort BK6115
Type GG(G)
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,13 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236607 46-010
EAN/GTIN 4047109204492
Nummer fabrikant W80 46010.086115

Toepassingstabel

GG(G)
K
120
nat maximaal
 

Omschrijving

Tip:

Niet op de binnensnijkanten van de volboor gebruiken!

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


KOMET® Wisselplaat, BK6115, Aanduiding type W80: 46-010

KOMET® Wisselplaat, BK6115, Aanduiding type W80: 46-010

op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
27,12 €
€ 17,64
vanaf 10  Stuks
22,60 €
€ 14,70
op aanvraag
Op voorraad
532 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
16,38 €
€ 10,80
vanaf 10  Stuks
13,65 €
€ 9,00
op aanvraag
Op voorraad
399 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 17,16
vanaf 10  Stuks
€ 14,30
op aanvraag
Op voorraad
206 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 18,06
vanaf 10  Stuks
€ 15,05
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 18,18
vanaf 10  Stuks
€ 15,15
op aanvraag
Op voorraad
548 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
19,56 €
€ 15,96
vanaf 10  Stuks
16,30 €
€ 13,30
op aanvraag
Op voorraad
479 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
20,52 €
€ 13,56
vanaf 10  Stuks
17,10 €
€ 11,30
op aanvraag
Op voorraad
335 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
21,60 €
€ 14,28
vanaf 10  Stuks
18,00 €
€ 11,90
ISO-code wisselplaat SOGX 130508-01 SOGX 050204 SOGX 060305 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 100408 SOGX 110509 SOGX 130511
Snijmateriaal HM HM HM HM HM HM HM HM
Soort BK6115 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715
Type GG(G) GG GG GG GG GG GG GG
Producttype Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren