SOGX 060305, HB6715, Type: GG

Artikelnummer: 234047 GG

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,16 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
399 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGX 060305
Serie POWER DRILL
Type GG
Soort HB6715
Snijmateriaal HM
Voeding f 0,05 - 0,18 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 234047 GG
EAN/GTIN 4045197742339
Nummer fabrikant 234047 GG

Toepassingstabel

GG(G)
K
200
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Advies:

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

Tip:

Niet als binnensnijkant gebruiken (absoluut noodzakelijk voor binnensnijkant = snijmateriaalsoort HB630).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


SOGX 060305, HB6715, Type: GG

SOGX 060305, HB6715, Type: GG

op aanvraag
Op voorraad
399 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 17,16
vanaf 10  Stuks
€ 14,30
op aanvraag
Op voorraad
532 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
16,38 €
€ 10,80
vanaf 10  Stuks
13,65 €
€ 9,00
op aanvraag
Op voorraad
206 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 18,06
vanaf 10  Stuks
€ 15,05
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 18,18
vanaf 10  Stuks
€ 15,15
op aanvraag
Op voorraad
548 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
19,56 €
€ 15,96
vanaf 10  Stuks
16,30 €
€ 13,30
op aanvraag
Op voorraad
479 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
20,52 €
€ 13,56
vanaf 10  Stuks
17,10 €
€ 11,30
op aanvraag
Op voorraad
335 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
21,60 €
€ 14,28
vanaf 10  Stuks
18,00 €
€ 11,90
ISO-code wisselplaat SOGX 060305 SOGX 050204 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 100408 SOGX 110509 SOGX 130511
Snijmateriaal HM HM HM HM HM HM HM
Soort HB6715 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715
Type GG GG GG GG GG GG GG
Producttype Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren