SOGX 100408 GG

Artikelnummer: 234077 GG

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,32 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
548 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat SOGX 100408
    Serie POWER DRILL
    Type GG
    Soort HB6715
    Snijmateriaal HM
    Voeding f 0,13 - 0,3 mm/omw.
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Producttype Wisselplaat voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 234077 GG
    EAN/GTIN 4045197742391
    Nummer fabrikant 234077 GG

    Toepassingstabel

    GG(G)
    K
    200
    droog
     

    Omschrijving

    T.b.v.:

    GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

    Advies:

    Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

    Tip:

    Niet als binnensnijkant gebruiken (absoluut noodzakelijk voor binnensnijkant = snijmateriaalsoort HB630).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen