KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 33,5 mm

Artikelnummer: 236602 33,5
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 5×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Pentron®
Nominale ⌀ D 33,5
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 5×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 170 mm
Afkoppellengte LA 195 mm
Schacht-⌀ Ds 40 mm
Schachtlengte Ls 68 mm
ISO-code wisselplaat SOGX 110408 38-...
Wisselplaatschroevenset 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236602 33,5
EAN/GTIN 4047109198845
Nummer fabrikant U45 33350

Omschrijving

Uitvoering:

  • Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.
  • Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.
  • Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.
  • Excentrisch boren tot Vmax= 0,25 mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.

Boringtolerantie: ⌀D − 0,1 / + 0,35

Toepassing:

  • In extreme bewerkingssituaties.

Met wisselplaten nr. 236605236610.

Levering:

inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Tip:

Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.
Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 33,5 mm

KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 33,5 mm

op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 773,00
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 636,00
Aantal snijkanten Z 1 1
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 5×D 5×D
Inwendige koeling ja ja
ISO-code wisselplaat SOGX 110408 38-... SOGX 110509
Schacht ISO 9766 ISO 9766
Wisselplaatschroevenset 239652 15IP1 (2,8 Nm) 239700 15IP (2,8 Nm)
Verspaningsstrategie HPC HPC

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen