KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 5×D, ⌀ DC m7: 31,5mm

Artikelnummer: 236602 31,5
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 5×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Pentron®
Nominale ⌀ D 31,5
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 5×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 160 mm
Afkoppellengte LA 184 mm
Schacht-⌀ Ds 40 mm
Schachtlengte Ls 68 mm
ISO-code wisselplaat SOGX 100408 32-...
Wisselplaatschroevenset 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236602 31,5
EAN/GTIN 4047109198807
Nummer fabrikant U45 33150

Omschrijving

Uitvoering:

  • Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.
  • Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.
  • Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.
  • Excentrisch boren tot Vmax= 0,25 mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.

Boringtolerantie: ⌀D − 0,1 / + 0,35

Toepassing:

  • In extreme bewerkingssituaties.

Met wisselplaten nr. 236605236610.

Levering:

inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Tip:

Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.
Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 5×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 31,5mm

KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 5×D, ⌀ DC m7: 31,5mm

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 751,00
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 531,00
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 5×D 4×D
Inwendige koeling ja ja
ISO-code wisselplaat SOGX 100408 32-... SOGX 100408
Nominale ⌀ D 31,5 31,5
Schacht ISO 9766 ISO 9766
Verspaningsstrategie HPC HPC
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor