{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominale ⌀ D | 30 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ABS | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 120 mm | |
Afkoppellengte LA | 160 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 090408 32-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 198 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235507 30 | |
Nummer fabrikant | U14 03000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, ⌀ DC m7: 30mm |
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 420,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 531,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 380,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 671,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja | ja |
Nominale ⌀ D | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Schacht | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Nuttige lengte L1 | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 123 mm | 150 mm |
Afkoppellengte LA | 160 mm | 149 mm | 143 mm | 150 mm | 185 mm |