{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominale ⌀ D | 15 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ABS | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 60 mm | |
Afkoppellengte LA | 95 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 050204 13-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 126 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235507 15 | |
Nummer fabrikant | U12 51500 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, ⌀ DC m7: 15mm |
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 369,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 438,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 316,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOEX 050204 13-... | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Nuttige lengte L1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 63 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 95 mm | 84 mm | 74 mm | 79 mm |