{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominale ⌀ D | 33 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ABS | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 132 mm | |
Afkoppellengte LA | 172 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 090408 32-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 210 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235507 33 | |
Nummer fabrikant | U14 03300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, ⌀ DC m7: 33mm |
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 420,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 576,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 415,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Nominale ⌀ D | 33 | 33 | 33 | 33 |
Schacht | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Nuttige lengte L1 | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 135 mm |
Afkoppellengte LA | 172 mm | 161 mm | 157 mm | 163 mm |