{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominale ⌀ D | 26,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ABS | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 108 mm | |
Afkoppellengte LA | 143 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 07T308 23-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 174 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235507 26,5 | |
Nummer fabrikant | U12 52650 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, ⌀ DC m7: 26,5mm |
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
493,00 €
€ 398,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 355,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 | 1 |
Nominale ⌀ D | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Schacht | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Nuttige lengte L1 | 108 mm | 108 mm | 107 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 143 mm | 130 mm | 129 mm |