{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominale ⌀ D | 22 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ABS | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 88 mm | |
Afkoppellengte LA | 123 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 07T308 23-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 154 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235507 22 | |
Nummer fabrikant | U12 52200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, ⌀ DC m7: 22mm |
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 392,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 476,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 342,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOEX 07T308 23-... | WOEX 040304 | SOGX 070306 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Nominale ⌀ D | 22 | 22 | 22 | 22 |
Schacht | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8Nm) |