{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 31 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 96 mm | |
voor inch-⌀ | 1 7/32 inch | |
Afkoppellengte LA | 123 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,35 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 174 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235005 31 | |
EAN/GTIN | 4062406253271 | |
Nummer fabrikant | 235005 31 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht 31 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 354,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 431,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | 3×D |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Nominale ⌀ D | 31 | |
Nuttige lengte L1 | 96 mm | |
voor inch-⌀ | 1 7/32 inch | |
Afkoppellengte LA | 123 mm |