{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 24 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 75 mm | |
Afkoppellengte LA | 97 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,3 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 157 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235005 24 | |
EAN/GTIN | 4062406253172 | |
Nummer fabrikant | 235005 24 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, ⌀ DC: 24mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 333,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 406,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 473,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 | 2 |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | 3×D | 3×D |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; afgerond beperkt; beperkt pakketboren; beperkt schuin aanboren; beperkt schuin aanboren |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Wisselplaatschroevenset | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Nuttige lengte L1 | 75 mm | 72 mm | 72 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |