{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 20 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 63 mm | |
Afkoppellengte LA | 82 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,3 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 138 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235005 20 | |
EAN/GTIN | 4062406253127 | |
Nummer fabrikant | 235005 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 318,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 387,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
ISO-code wisselplaat | SOMT070308 / XOMT070305 | SOGX 070306 |
Nominale ⌀ D | 20 | 20 |
Schachtlengte Ls | 56 mm | 56 mm |
Wisselplaatschroevenset | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Afkoppellengte LA | 82 mm | 78 mm |