HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht 17,5 mm

Artikelnummer: 235005 17,5
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Serie HOLEX Pro
Nominale ⌀ D 17,5
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 54 mm
voor inch-⌀ 11/16 inch
Afkoppellengte LA 70 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Schachtlengte Ls 56 mm
Maximale verstelgrens Vmax 0,25 mm
ISO-code wisselplaat SOMT06T205 / XOMT06T204
Wisselplaatschroevenset 232980 2 (TX7;0,8Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 126 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235005 17,5
EAN/GTIN 4062406253073
Nummer fabrikant 235005 17,5

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.
Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.
Boringtolerantie: -0,1 / +0,25 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030235082.
Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht 17,5 mm

HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht 17,5 mm

op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 300,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 366,00
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D 3×D
Inwendige koeling ja ja
ISO-code wisselplaat SOMT06T205 / XOMT06T204 SOGX 060305
Wisselplaatschroevenset 232980 2 (TX7;0,8Nm) 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Verspaningsstrategie HPC HPC
voor inch-⌀ 11/16 11/16
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen