{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 32 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 99 mm | |
Afkoppellengte LA | 126 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,35 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 186 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235005 32 | |
EAN/GTIN | 4062406253288 | |
Nummer fabrikant | 235005 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht 32 mm
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 367,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 449,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | 3×D |
ISO-code wisselplaat | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Nuttige lengte L1 | 99 | 96 |
Serie | HOLEX Pro | POWER DRILL |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |