{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 32 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 67 mm | |
Afkoppellengte LA | 94 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,35 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 154 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235000 32 | |
EAN/GTIN | 4062406252946 | |
Nummer fabrikant | 235000 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht 32 mm
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 354,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 302,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 431,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOMT110408 / XOMT110406 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 |
Nominale ⌀ D | 32 | 32 | 32 |
Schachtlengte Ls | 60 | 60 | 68 |
Wisselplaatschroevenset | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Verspaningsstrategie | HPC | MTC | HPC |
Afkoppellengte LA | 94 | 93 | 88 |