HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht 29 mm

Artikelnummer: 235000 29
Korting
330,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 2×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie HOLEX Pro
    Nominale ⌀ D 29
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D
    Schacht ISO 9766
    Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie HPC
    Nuttige lengte L1 61 mm
    Afkoppellengte LA 85 mm
    Schacht-⌀ Ds 32 mm
    Schachtlengte Ls 60 mm
    Maximale verstelgrens Vmax 0,3 mm
    ISO-code wisselplaat SOMT093608 / XOMT093605
    Wisselplaatschroevenset 232980 4 (TX9;1,2Nm)
    Aantal snijkanten Z 1
    Totale lengte L 145 mm
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 235000 29
    EAN/GTIN 4062406252915
    Nummer fabrikant 235000 29

    Omschrijving

    Uitvoering:

    HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.
    Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.
    Boringtolerantie: -0,1 / +0,25 mm

    Toepassing:

    Met wisselplaten nr. 235030235082.
    Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

    Levering:

    Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht 29 mm

    HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht 29 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    15 stuks direct leverbaar
    330,00 €
    € 208,90
    op aanvraag
    Op voorraad
    7 stuks direct leverbaar
    € 403,00
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D 2×D
    Nominale ⌀ D 29 29
    Schacht ISO 9766 ISO 9766
    Schacht-⌀ Ds 32 32
    Schachtlengte Ls 60 60
    Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor
    Afkoppellengte LA 85 81

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen