{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 31 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 65 mm | |
voor inch-⌀ | 1 7/32 inch | |
Afkoppellengte LA | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,35 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 152 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235000 31 | |
EAN/GTIN | 4062406252939 | |
Nummer fabrikant | 235000 31 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht 31 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 330,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 403,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | 2×D |
Nominale ⌀ D | 31 | 31 |
Schacht-⌀ Ds | 32 | 40 |
Wisselplaatschroevenset | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Nuttige lengte L1 | 65 | 62 |
Serie | HOLEX Pro | POWER DRILL |