HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 2×D, ⌀ DC: 24mm

Artikelnummer: 235000 24
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 2×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HOLEX Pro
Nominale ⌀ D 24
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 51 mm
Afkoppellengte LA 73 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
Maximale verstelgrens Vmax 0,3 mm
ISO-code wisselplaat SOMT093608 / XOMT093605
Wisselplaatschroevenset 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 133 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235000 24
EAN/GTIN 4062406252847
Nummer fabrikant 235000 24

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.
Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.
Boringtolerantie: -0,1 / +0,25 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030235082.
Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 2×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 24mm

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 2×D, ⌀ DC: 24mm

op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 317,00
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 278,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 386,00
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D 2×D 2×D
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
ISO-code wisselplaat SOMT093608 / XOMT093605 WOEX 040304 SOGX 080407
Schacht ISO 9766 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766
Schachtlengte Ls 60 mm 56 mm 60 mm
Wisselplaatschroevenset 232980 4 (TX9;1,2Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor Wisselplaatboor