Wisselplaat-volboor combischacht, 2×D, ⌀ DC: 32mm

Artikelnummer: 232298 32
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 2×D
  • Schacht: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boortoepassing: Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ D 32
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D
Schacht DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Nuttige lengte L1 64 mm
Afkoppellengte LA 93 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
Maximale verstelgrens Vmax 1 mm
ISO-code wisselplaat WOEX 05T304
Wisselplaatschroevenset 239700 8IP (1,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 153 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232298 32
EAN/GTIN 4045197677051
Nummer fabrikant 232298 32

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge stabiliteit en maximale proceszekerheid.

Toepassing:

Voor niet-roterend en roterend gebruik.
Voor boren zonder terugtrekgroeven en met exacte maatvastheid (ca. ±0,1 mm).
Ook geschikt voor machines met gering aandrijfvermogen. Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra (MTM).

T.b.v.:

Wisselplaten WOEX 05T304.

Tip:

LET OP! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken. Neem veiligheidsmaatregelen.
Getrapt gereedschap tot 2 trappen volgens uw gegevens op aanvraag leverbaar. (Minimale bestelhoeveelheid: 2 stuks).