{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 42 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Nuttige lengte L1 | 84 mm | |
voor inch-⌀ | 1 21/32 inch | |
Afkoppellengte LA | 123 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 1,5 mm | |
ISO-code wisselplaat | WOEX 06T304 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 183 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232298 42 | |
EAN/GTIN | 4045197677150 | |
Nummer fabrikant | 232298 42 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Wisselplaat-volboor combischacht 42 mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 314,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 490,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Wisselplaatschroevenset | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Verspaningsstrategie | MTC | HPC |
Nuttige lengte L1 | 84 | 84 |
voor inch-⌀ | 1 21/32 | 1 21/32 |