Wisselplaat-volboor combischacht 27 mm

Artikelnummer: 232298 27
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 2×D
  • Schacht: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boortoepassing: Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ D 27
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D
    Schacht DIN 6535 HE, DIN 6595
    Boortoepassing Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie MTC
    Nuttige lengte L1 54 mm
    voor inch-⌀ 1 1/16 inch
    Afkoppellengte LA 78 mm
    Schacht-⌀ Ds 32 mm
    Schachtlengte Ls 60 mm
    Maximale verstelgrens Vmax 1,5 mm
    ISO-code wisselplaat WOEX 05T304
    Wisselplaatschroevenset 239700 8IP (1,3 Nm)
    Aantal snijkanten Z 1
    Totale lengte L 138 mm
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 232298 27
    EAN/GTIN 4045197677006
    Nummer fabrikant 232298 27

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoge stabiliteit en maximale proceszekerheid.

    Toepassing:

    Voor niet-roterend en roterend gebruik.
    Voor boren zonder terugtrekgroeven en met exacte maatvastheid (ca. ±0,1 mm).
    Ook geschikt voor machines met gering aandrijfvermogen. Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra (MTM).

    T.b.v.:

    Wisselplaten WOEX 05T304.

    Tip:

    LET OP! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken. Neem veiligheidsmaatregelen.
    Getrapt gereedschap tot 2 trappen volgens uw gegevens op aanvraag leverbaar. (Minimale bestelhoeveelheid: 2 stuks).
    Het aanvraagformulier vindt u in de e-Shop op de productpagina onder “Formulieren”.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen