{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 39 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Nuttige lengte L1 | 78 mm | |
Afkoppellengte LA | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 1,5 mm | |
ISO-code wisselplaat | WOEX 06T304 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 177 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232298 39 | |
EAN/GTIN | 4045197677129 | |
Nummer fabrikant | 232298 39 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Wisselplaat-volboor combischacht 39 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 314,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 490,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 401,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | 2×D | 2×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | WOEX 06T304 | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Nominale ⌀ D | 39 | 39 | 39 |
Verspaningsstrategie | MTC | HPC | HPC |
Nuttige lengte L1 | 78 | 78 | 82 |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |