TGTR 25.4-4-IQ-2Z TANG-GRIP gereedschapshouders met integrale schacht en 2 kamers voor afsteken en groeven

Artikelnummer: 2302887
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302887
EAN/GTIN 7291075328141
Nummer fabrikant 2302887
L-nummer L23920 1526

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,177″, minimale snijbreedte (CWN) 0,146″, totale lengte (OAL) 5,905″

Kenmerk:

  • Lichaamsbreedte (WB): 0,134″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,177″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,146″
  • totale lengte (OAL): 5,905″
  • schachthoogte (H): 1″
  • schachtbreedte (B): 1″
  • diameter van werkstuk (CUTDIA): Maximaal 2,52″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen