TGTR 2020-3-D65-IQ Integral Shank TANG-GRIP Toolholders with Reinforced Blades for Parting and Grooving Mainly Sub-Spindle Machines

Artikelnummer: 2302447
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302447
EAN/GTIN 7291075302769
Nummer fabrikant 2302447
L-nummer L23920 2435

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 65 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen